https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BSFXT-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTVM4eE1EYzJPVGN3TWpZME9UZzROaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNVMFpZVkY5UFVFVk9YelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZWM4ZjMxMTU5NjRmZGFkNzkxNDQ2ZjE1MTNhMmFlNWYwNTQ5NDIxMjBmNzI5ZTM2YmE0N2RiMjRiZjQ2YjNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BSFXT-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTVM4eE1EYzJPVGN3TWpZME9UZzROaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNVMFpZVkY5UFVFVk9YelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZWM4ZjMxMTU5NjRmZGFkNzkxNDQ2ZjE1MTNhMmFlNWYwNTQ5NDIxMjBmNzI5ZTM2YmE0N2RiMjRiZjQ2YjNm
DODGE
DODGE
P4B056-SFXT-915TT
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B056-SFXT-915TT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 25-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B056-SFXT-915TT
BDI部件号
243968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B056-SFXT-915TT/p/243968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475254187
重量 / Kilogram
532.28
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23056K
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B056-SFXT-915TT SAF-XT
制造商内部编号
042378
重量/磅
707
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 25-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
9.938 英寸 | 252.425 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.3 英寸 | 668 毫米
内圈长
13.766英寸 | 349.656毫米
底座到中心高度
9.5 英寸 | 240 毫米
最大螺栓间距
27.75 英寸 | 704.85 毫米
最小螺栓间距
25.75 英寸 | 654.05 毫米