https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5Tnk4eE1EYzNNRGc1TkRZeE9EWTFOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNWVk5CUmw5UFVFVk9YelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2Y4NWQ2ODY2ZTg1OTNmYThkNjQ5NjIwMjk5NzVhZjdjNDQ3ODAzZjMxZTY0OWZlMjAwOTZkZDZiOWUyYzll
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5Tnk4eE1EYzNNRGc1TkRZeE9EWTFOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNWVk5CUmw5UFVFVk9YelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2Y4NWQ2ODY2ZTg1OTNmYThkNjQ5NjIwMjk5NzVhZjdjNDQ3ODAzZjMxZTY0OWZlMjAwOTZkZDZiOWUyYzll
DODGE
DODGE
P4B056-USAF-1008ER
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B056-USAF-1008ER
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10-1/2" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B056-USAF-1008ER
BDI部件号
244032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B056-USAF-1008ER/p/244032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475788248
重量 / Kilogram
379.8
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG23056KC3
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B056-USAF-1008ER USAF
制造商内部编号
042464
重量/磅
720
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10-1/2" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
内圈长
13.656英寸 | 346.862毫米
最大螺栓间距
29.5 英寸 | 749.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
27.9 英寸 | 708.7 毫米
最小螺栓间距
26.25 英寸 | 666.75 毫米
底座到中心高度
9.875 英寸 | 250.825 毫米