https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-ISAF-HYD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaFl5OHhNRFF5TWpRME9UUTNNVFV4T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZTVk5CUmw5SVdVUmZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJlMmI1ZGU4NzcyMTJmZjVkMzBiNTYxMTc1NTUxOWRkZTA2OTE2OTE3Njc1NTA1ZTRhNGNiZTNmZmZiODA3MmQ
DODGE
DODGE
P4B080-ISAF-1500R HYD
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B080-ISAF-1500R HYD
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 15" Bore; 14-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 39-1/4" Minimum Bolt Spacing; 40-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B080-ISAF-1500R HYD
BDI部件号
248235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B080-ISAF-1500R-HYD/p/248235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476318550
重量 / Kilogram
1012.42
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-1500R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Hydraulic Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B080-ISAF-1500R HYD
制造商内部编号
072006
重量/磅
2230
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 15" Bore; 14-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 39-1/4" Minimum Bolt Spacing; 40-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
14.5 英寸 | 368.3 毫米
孔径
15 英寸 | 381 毫米
最小螺栓间距
39.25 英寸 | 996.95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
40 英寸 | 1016 毫米
内圈长
12.62英寸 | 320.548毫米
最大螺栓间距
40.75 英寸 | 1035.05 毫米