P4B30-SS-503 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4B-SS-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnNFpTOHhNRFkyTlRRNU16YzVNRGMxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDFOVFgwTkpYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMzdkZjg4NWUzNGE0M2ZlOTkwZGIxOTE4MmQ2OWYzMjFmNjE4YjhmZDBhMGNjYTM5OTYwZjAzYzFlNTQxYjRk
244229 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B30-SS-503

描述

DODGE P4B30-SS-503

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/16" Bore; 6.31" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16-3/4" Minimum Bolt Spacing; 18-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B30-SS-503

BDI部件号
244229

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475390380
重量 / Kilogram
106.46
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End | Corrosion Resistant | Split Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
43975
重量/磅
235
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/16" Bore; 6.31" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16-3/4" Minimum Bolt Spacing; 18-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
18.25 英寸 | 463.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.5 英寸 | 444.5 毫米
最小螺栓间距
16.75 英寸 | 425.45 毫米
底座到中心高度
6.31 英寸 | 160.274 毫米
内圈长
9.28英寸 | 235.712毫米
孔径
5.188 英寸 | 131.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新