P4B338-USAF-190MTT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd5Tnk4eE1EYzNNRGc1TkRZeE9EWTFOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNWVk5CUmw5UFVFVk9YelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2Y4NWQ2ODY2ZTg1OTNmYThkNjQ5NjIwMjk5NzVhZjdjNDQ3ODAzZjMxZTY0OWZlMjAwOTZkZDZiOWUyYzll
243401 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B338-USAF-190MTT

描述

DODGE P4B338-USAF-190MTT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 240MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 628.65MM Minimum Bolt Spacing; 708.025MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B338-USAF-190MTT

BDI部件号
243401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475808274
重量 / Kilogram
372.82
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22338C3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B338-USAF-190MTT USAF
制造商内部编号
039386
重量/磅
0.01
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 240MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 628.65MM Minimum Bolt Spacing; 708.025MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
9.5 英寸 | 240 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.3 英寸 | 668 毫米
内圈长
12.297英寸 | 312.344毫米
最大螺栓间距
27.875 英寸 | 708.025 毫米
最小螺栓间距
24.75 英寸 | 628.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新