P4B526-ISAF-110MR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4B-ISAF-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNVlTOHhNRFkyTlRRMU5qUXpOVEl6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDBsVFFVWmZRMGxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmJiYTZmNTNjZWY2YjBmZmRjNTg1ODc5MTQzM2EwYjI1ZTAzZjEyNzI3MWEzMzY0NmNlMTc3ZjFhYTFmZDNh
24629085 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B526-ISAF-110MR

描述

DODGE P4B526-ISAF-110MR

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 368.3MM Minimum Bolt Spacing; 406.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B526-ISAF-110MR

BDI部件号
24629085

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475280759
重量 / Kilogram
63.42
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
22 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
75444
重量/磅
140
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 368.3MM Minimum Bolt Spacing; 406.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.3 英寸 | 388.6 毫米
内圈长
5.236英寸 | 132.994毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
最小螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
最大螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新