P4B532-ISAF-140MRE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BISAF-4BLT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1l5OHhNRFF5TWpRME1qZ3hPVFl4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDU1ZOQlJsODBRa3hVWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzY2ExMDI1ODMyYmM0ZWQxNTdiNzNmNWY5OGM1NWYyZjk3OTZmNDJiNDBiNTAyYTYwYWEzZGNmNjgwZDg5NTI2
22268297 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B532-ISAF-140MRE

描述

DODGE P4B532-ISAF-140MRE

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 170MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 441.45MM Minimum Bolt Spacing; 488.95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P4B532-ISAF-140MRE

BDI部件号
22268297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477130724
重量 / Kilogram
90.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-140MR
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
081248
重量/磅
200
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 170MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 441.45MM Minimum Bolt Spacing; 488.95MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
6.17英寸 | 156.72毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
最小螺栓间距
17.38 英寸 | 441.45 毫米
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新