https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4B-TAF-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobU5pOHhNRFkyTlRRNU1qSXhOemc0Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDFSQlJsOURTVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWY1MWE5OWY5ODU2NGE2MGZjMzk1NGYzN2M3ZWY3Y2ZhNTFkZWJjMWE3MjlkN2RkYjY1OTY0NjE1OTA5Nzc4ZA
DODGE
DODGE
P4B532-TAF-507L-HT
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B532-TAF-507L-HT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 17-5/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B532-TAF-507L-HT
BDI部件号
23775815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B532-TAF-507L-HT/p/23775815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477620744
重量 / Kilogram
135
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Optional E-Tect Seal | Double Collar | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F | With Set Screw
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
137982
重量/磅
300
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 17-5/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
内圈长
9英寸 | 228.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.4 英寸 | 467.4 毫米
最小螺栓间距
17.625 英寸 | 447.675 毫米