P4B532-TAFD-507RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-4BLT-TAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMk1DOHhNRGt4TmpjME9UZ3dNelUxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzgzNmM1MGUyZWM0Y2M4NjUyYTUzZTk1Y2QyMGYzNjYwYmI3NWY5YTM3Y2U3ZjNhNjNkMWY1MTg3NTE1MTNiNQ
28589558 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B532-TAFD-507RE

描述

DODGE P4B532-TAFD-507RE

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 17-5/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P4B532-TAFD-507RE

BDI部件号
28589558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477899690
重量 / Kilogram
136.055
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
密封
Quadruple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | ArmorTect Seal
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
300
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 17-5/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
内圈长
9英寸 | 228.6毫米
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.4 英寸 | 467.4 毫米
最小螺栓间距
17.625 英寸 | 447.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新