DODGE
DODGE
P4B536-SFXT-160MTT
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B536-SFXT-160MTT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 160MM Bore; 190MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 542.925MM Minimum Bolt Spacing; 587.375MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B536-SFXT-160MTT
BDI部件号
244413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B536-SFXT-160MTT/p/244413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475689958
重量 / Kilogram
163.08
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22236K
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B536-SFXT-160MTT SAF-XT
重量/磅
360
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 160MM Bore; 190MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 542.925MM Minimum Bolt Spacing; 587.375MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
最小螺栓间距
21.375 英寸 | 542.925 毫米
底座到中心高度
7.5 英寸 | 190 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
最大螺栓间距
23.125 英寸 | 587.375 毫米
内圈长
8.844英寸 | 224.638毫米