P4B538-SFXT-170MTT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BSFXT-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhsTVM4eE1EYzJPVGN3TWpZME9UZzROaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNVMFpZVkY5UFVFVk9YelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZWM4ZjMxMTU5NjRmZGFkNzkxNDQ2ZjE1MTNhMmFlNWYwNTQ5NDIxMjBmNzI5ZTM2YmE0N2RiMjRiZjQ2YjNm
244414 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B538-SFXT-170MTT

描述

DODGE P4B538-SFXT-170MTT

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 170MM Bore; 200MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 561.975MM Minimum Bolt Spacing; 606.425MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B538-SFXT-170MTT

BDI部件号
244414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475690114
重量 / Kilogram
181.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22238K
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B538-SFXT-170MTT SAF-XT
制造商内部编号
046261
重量/磅
400
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 170MM Bore; 200MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 561.975MM Minimum Bolt Spacing; 606.425MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
最大螺栓间距
23.875 英寸 | 606.425 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
内圈长
9.344英寸 | 237.338毫米
最小螺栓间距
22.125 英寸 | 561.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新