PA363 3-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-PA300-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJoaE5DOHhNRE0wTXpJeE5ERTFNemMxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVRUV6TURCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NWMwNWIzMjBmNDQ1NTI0ZTA0YjBhMjRkNDUwZmIwYTk4OTFiZDQ5ZjI3ZjE1NjZmOWU2OTMzODE4MWU2MzMy
23236631 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PA363 3-15/16

描述

LINKBELT PA363 3-15/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PA363 3-15/16

BDI部件号
23236631

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864296922
重量 / Kilogram
44.453
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
AG363L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10418646
重量/磅
98
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.5 英寸 | 368.3 毫米
螺栓实际中心
14.5英寸 | 368.3毫米
底座到中心高度
5.688 英寸 | 144.5 毫米
内圈长
5.906英寸 | 150毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新