PASEY35-XL-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-PASEY-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnd09DODVOVGt3TWpJeU9UYzVNVEF5TG1wd1p3fGI4ZGFjNWJiNGJkN2E4ZDc5YTNlNzQ2MDc2YWEzYTVjYzlhZDhiODRkODIxNGQ5ZjlhMGIzZTk5Y2VhOWMwYjE
1176419 带座轴承 

INA INA

PASEY35-XL-N

描述

INA PASEY35 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 122.1MM Minimum Bolt Spacing; 137.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PASEY35-N

BDI部件号
1176419

详情

182.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥182.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802808711
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GAY35NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PASEY35
重量/磅
3.749
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 122.1MM Minimum Bolt Spacing; 137.9MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
5.429 英寸 | 137.9 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
最小螺栓间距
4.807 英寸 | 122.1 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.378英寸 | 35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新