PB22455HK5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhtTWk4eE1EYzJPVFU1TURjeE5ETTVPQzlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFSmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM0OGMwNDYxNmU1NDAzOTc1YjY5Yjc3MGFhMDM5NTNjYWM0Nzk2M2Y3MjlmOWFiMTcwMTRkMzM2Mjg5Y2JlNTE
573137 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PB22455HK5

描述

LINKBELT PB22455HK5

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PB22455HK5

BDI部件号
573137

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699083569
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22455HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | No Grease Preservative Only
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PB22455HK5
重量/磅
42
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
螺栓实际中心
10英寸 | 254毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新