PB22563FE https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmczTkM4eE1EYzJPVEkxTXpVek1UWTNPQzlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFSmZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEwZWE1ODNjOTU0YzQwN2JlOGIwMGViMzFmYzYyNjM0OGNiYWYyY2I1Yzk3ZjEwNWY0MjVhMTRlZjA2NTE5NzI
573323 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PB22563FE

描述

LINKBELT PB22563FE

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-7/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PB22563FE

BDI部件号
573323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327111038
重量 / Kilogram
35.834
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22563EL
密封
Spring Loaded Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PB22563FE
制造商内部编号
5811103
重量/磅
76
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-7/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4.438 英寸 | 112.71 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓实际中心
12.3英寸 | 312.4毫米
内圈长
6.125英寸 | 155.575毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新