PB22639HHCK81 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PB-CLSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnNE5pODVNRE16TmpneE1qUXdNRGswTG1wd1p3fDkzNWZjMDIyMjQ0NmExMmM3NDBiNGI0N2JmYjhlOWFhMTc2YTE4YzU3ZjZlNDdjZGQ4Y2U4MjRhYjkzODEzMDI
573290 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PB22639HHCK81

描述

LINKBELT PB22639HHCK81

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PB22639HHCK81

BDI部件号
573290

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699331400
重量 / Kilogram
7.938
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22639HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PB22639HHCK81
制造商内部编号
0133140
重量/磅
17
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓实际中心
7.1英寸 | 180.3毫米
内圈长
3.28英寸 | 83.312毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新