PBDC-BL-050 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLIPBXXXX-PBDC-BL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnMVpDODVOVGt3TURZMU56a3hNREEyTG1wd1p3fDRjNDM4NGJmODJiN2UwNjAxYzJmNjliZDZiYzJiM2ZiNmI0MmUwOTZkOThmOTA4M2M0OTNiMDkxMWY5NjkxZTI
196920 带座轴承 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

PBDC-BL-050

描述

CLIMAX METAL PBDC-BL-050

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion

制造商部件号

PBDC-BL-050

BDI部件号
196920

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861012901
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
BL-050
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.4 英寸 | 86.4 毫米
底座到中心高度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺栓实际中心
3.4英寸 | 86.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新