PBDC-BR-050 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLIPBXXXX-PBDC-BR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnNE5pODVOVGt3TURZMk1UZzBNakl5TG1wd1p3fDJiNTY1NDM5ZDZjNDNiYWZlYzFmNDQ1NzRlMTQzYTQ4YTc2ZDgxMTQ3MDJmMjA1YmFmOWU0NmQ2MDZlOTEyMzI
196924 带座轴承 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

PBDC-BR-050

描述

CLIMAX METAL PBDC-BR-050

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion

制造商部件号

PBDC-BR-050

BDI部件号
196924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861013199
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BR-050
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
底座到中心高度
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓实际中心
2.8英寸 | 71.1毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.8 英寸 | 71.1 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.58毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新