PBPS-BL-062 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLIPBXXXX-PBPS-BL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNE5TODVOVGt3TURZM01EQXpOREl5TG1wd1p3fDZlZDczMDAwM2QwNjRkY2ZhNTY3ZjQyZDU1MDliMDJkOGJmMjY2NDcwY2VjYWY3OGNhNWY2MWViN2I5N2M3MTM
196932 带座轴承 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

PBPS-BL-062

描述

CLIMAX METAL PBPS-BL-062

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

PBPS-BL-062

BDI部件号
196932

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861015834
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
BL-062
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Rubber Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓实际中心
3.2英寸 | 81.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.2 英寸 | 81.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新