CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
PBSS-UH-062
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL PBSS-UH-062
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stamped Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
PBSS-UH-062
BDI部件号
196940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PBSS-UH-062/p/196940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861016510
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stamped Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
UH-062
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self-Lubricating | Self Aligning
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stamped Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76.2毫米