对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PBY20-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-PBY-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNU1pOHhNRFU0TnpBNU56a3lNell4TkM5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVRUpaWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQ2OWI4NDQyZmIyMWJiMDQ5MzUyZDgyODk0MzBkYjM3MzRmMGY0Mzk4ODAyZGRkNmVjMmMxOTBlYThhM2ZlOQ
1176462 带座轴承 

INA INA

PBY20-XL

描述

INA PBY20-XL ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 25.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

PBY20-XL

BDI部件号
1176462

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802797190
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9.5 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
AY20NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PBY20
重量/磅
0.485
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 25.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
3英寸 | 76毫米
底座到中心高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新