PEB22439FH https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPBXXXX-PEB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM015OHhNRE0wTnpJeE9UazNOakl5TWk5SlRrUk5MVWRRUWxoWVdGaGZVRVZDWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzJmMjg4OTA4OWNjOWE3YWNmZTQ1ZmNmZDE0ZjI1ZTc4MzE5ODE1NDE1Yjk3Zjg4ZDVmNmZmOGFhNzUyNTVmZQ
24088793 带座轴承 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

PEB22439FH

描述

MARTIN SPROCKET & GR PEB22439FH

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

PEB22439FH

BDI部件号
24088793

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22439HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
螺栓实际中心
7.1英寸 | 180.3毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新