LINKBELT
LINKBELT
PEU323J4B5
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PEU323J4B5
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEU323J4B5
BDI部件号
26263930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEU323J4B5/p/26263930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864002851
重量 / Kilogram
3.743
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG323JL4BC5
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10411112
重量/磅
8.25
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
内圈长
2.094英寸 | 53.2毫米
螺栓实际中心
7.375英寸 | 187.325毫米