PEU344 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEU3-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneVlpODVOamMwTkRFNE1qVTNPVFV3TG1wd1p3fDk5YWYyYmVkZmZjYjA2NzI1NjY4NmJlMGE2YjVlZjJhYmI3ODFkZDllMmU4NGY5YTVmOTViNTRjOTEwNTZkODA
576921 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PEU344

描述

LINKBELT PEU344

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

PEU344

BDI部件号
576921

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327735111
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG344L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU344
制造商内部编号
5873511
重量/磅
39
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
3.813英寸 | 96.85毫米
螺栓实际中心
11.8英寸 | 299.7毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新