PEU347JK55 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-PBU-PEU332-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoa1pDOHhNRE0wTXpJeE5UY3lOall5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVRUpWWDFCRlZUTXpNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzNiMjI2MmY1Yjc1ZGM3Y2I3ZTg3NzFiNmUwODA4YjA4ZWEwZDBlMzU1NzFlM2RkMzU5MjQ4NzVjNmQ0OGUwNA
26251983 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PEU347JK55

描述

LINKBELT PEU347JK55

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

PEU347JK55

BDI部件号
26251983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864886710
重量 / Kilogram
21.291
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG347JLK5C5
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
47.25
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
4.094英寸 | 104毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓实际中心
12英寸 | 304.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新