PEU3K55 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEU3K00-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnellpOHhNREl3T0Rjek5qVTNOVFV4T0M5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRVZWTTBzd01GOHlRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxlMDZjYzAwYzIwMzhkMzAxMGY2YzZlNTE2ZGQ5Nzk4M2ZmYzRhMjQ1MWY1ZDg3ZGZmZjc1OWEzYjEzZGVhN2Rj
582240 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PEU3K55

描述

L/B PEU3K55 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

PEU3K55

BDI部件号
582240

详情

32023.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥32,023.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699077636
重量 / Kilogram
45.79
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG3K55L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU3K55
制造商内部编号
5807763
重量/磅
82
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
14.5 英寸 | 368.3 毫米
内圈长
3.969英寸 | 100.813毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
底座到中心高度
5.688 英寸 | 144.5 毫米
螺栓实际中心
14.5英寸 | 368.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新