LINKBELT
LINKBELT
PEU3K55K5
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PEU3K55K5
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEU3K55K5
BDI部件号
577626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEU3K55K5/p/577626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699902099
重量 / Kilogram
40.77
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG3K55L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU3K55K5
制造商内部编号
0190209
重量/磅
82
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
14.5 英寸 | 368.3 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
3.969英寸 | 100.813毫米
螺栓实际中心
14.5英寸 | 368.3毫米
底座到中心高度
5.688 英寸 | 144.5 毫米