PKLB6896FR https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PKLB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmczWWk4eE1EYzJPVGN3TmpJMU5ETTJOaTlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFdE1RbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQ5ODdkOTYzN2MwMWIzNjE3NDgzMDVhZjQ4YTRjMzA4ZWZkZWZmZWEzYmU1NTQ1OWFkZjBlZTY1NzM5OGZjZA
574246 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PKLB6896FR

描述

LINKBELT PKLB6896FR

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

PKLB6896FR

BDI部件号
574246

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327116057
重量 / Kilogram
164.654
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22234LBKC3
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PKLB6896FR
制造商内部编号
5811605
重量/磅
368
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
20.5 英寸 | 520.7 毫米
最大螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
最小螺栓间距
19.375 英寸 | 492.125 毫米
底座到中心高度
7.063 英寸 | 179.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新