PL3U239N https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PL3U-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlpODVOVGt3TVRJek5EazFORFUwTG1wd1p3fDk3MWViZjY2NTZiMGQ2YzNhYzc3MmE5ZDhiMTJhMGFjMGYwOTk1Y2JhMTQ1MjkwMWE0MzhlMGQ2NjM3ZTFkYTM
575768 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PL3U239N

描述

LINKBELT PL3U239N

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2.69" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PL3U239N

BDI部件号
575768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327118716
重量 / Kilogram
5.25
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG239NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PL3U239N
制造商内部编号
5811871
重量/磅
11
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2.69" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.69 英寸 | 68.3 毫米
螺栓实际中心
7.5英寸 | 190.5毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新