PLB7885FR https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhrT0M4eE1EYzJPVEl3TnpZeU16Y3hNQzlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFeENYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZmEyZmEwMjVkN2JlNGQ5ZmE1MGFhOTlkNTY5NWYxNWY5ODQyMjhhNWE4ODcyZDg0M2QwOTQ4MzhjZmJjZDk3
573560 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PLB7885FR

描述

LINKBELT PLB7885FR

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3.347" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PLB7885FR

BDI部件号
573560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327419769
重量 / Kilogram
19.504
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217LBC3
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB7885FR
制造商内部编号
5841976
重量/磅
40
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3.347" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新