LINKBELT
LINKBELT
PLB7885FRCT2
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PLB7885FRCT2
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3.347" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PLB7885FRCT2
BDI部件号
577005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLB7885FRCT2/p/577005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327419790
重量 / Kilogram
19.93
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217LBC3
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | With Locknut and Washer | Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB7885FRCT2
制造商内部编号
5841979
重量/磅
40
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3.347" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米