https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLY-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnek9DOHhNREl3T0Rjek5qWTBNVEExTkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhaWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTBlNTk4NWQ2ZWQyMmE1Y2RjOTY0NTJmMjcxODkzMmY4M2JmZDkyODViZTc2NDdiMjZjZDIyNThlMTNiZWM2Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLY-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnek9DOHhNREl3T0Rjek5qWTBNVEExTkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhaWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTBlNTk4NWQ2ZWQyMmE1Y2RjOTY0NTJmMjcxODkzMmY4M2JmZDkyODViZTc2NDdiMjZjZDIyNThlMTNiZWM2Yg
LINKBELT
LINKBELT
PLY339N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PLY339N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PLY339N
BDI部件号
581909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLY339N/p/581909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699259568
重量 / Kilogram
10.49
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YG339NL
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLY339N
制造商内部编号
5825956
重量/磅
23.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.311 英寸 | 84.1 毫米
内圈长
3.156英寸 | 80.162毫米
螺栓实际中心
9.8英寸 | 248.9毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米

