BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PPB 8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PPB 8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 9/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PPB 8
BDI部件号
167552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PPB-8/p/167552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711343081
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 9/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.1 英寸 | 53.3 毫米
螺栓实际中心
2.1英寸 | 53.3毫米
底座到中心高度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米