PPB4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPBXXXX-PPB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnd09TODVOVGt3TURZd09EYzFPREEyTG1wd1p3fDFmNTljZTA1NDNiY2M4NmM5NWQ1NmRmMTVjN2Y4M2YyZGM0OTIwNTY1MWFhZGJhNmQzY2VhM2VjMmM4ZmYxYmY
167550 带座轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

PPB4

描述

BOSTON GEAR PPB4

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/4" Bore; 1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PPB4

BDI部件号
167550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711343043
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/4" Bore; 1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
1.1 英寸 | 27.9 毫米
螺栓实际中心
1.1英寸 | 27.9毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
底座到中心高度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新