https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-PSHE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmcxWlM4eE1EYzJOamd4T0RnMk9USTNPQzlKVGtSSlRrRlFRbGhZV0ZoZlVGTklSVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmMzZjFjNDA5ZjE2NTVmMmU3YWU2MTgxYmJhMTdkNmY0MzY2YmYwZDVhNGI0NzUwYWYwZTY1MjJjNDE0YTA2NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-PSHE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmcxWlM4eE1EYzJOamd4T0RnMk9USTNPQzlKVGtSSlRrRlFRbGhZV0ZoZlVGTklSVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmMzZjFjNDA5ZjE2NTVmMmU3YWU2MTgxYmJhMTdkNmY0MzY2YmYwZDVhNGI0NzUwYWYwZTY1MjJjNDE0YTA2NA
INA
INA
PSHE50-XL-N
INA INA
描述
INA PSHE50-XL-N ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PSHE50-N
BDI部件号
18314374
详情
256.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PSHE50-XL-N/p/18314374
单价(不含税)
¥256.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802836219
重量 / Kilogram
2.25
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE50NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PSHE50N
重量/磅
6.152
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 102毫米