https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-PT3CL200N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnM1pTOHhNRE0wTXpJek56RTRPVFkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVRlF6UTB3eU1EQk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwYzYxNzM4ZjY5Nzc5MWNiNTY3YTQ0ZDdlMzFiYTU3ZTc3MGViNDY0ZTg5M2NhODU3ZDZmNjhiODhhN2QzNGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-PT3CL200N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnM1pTOHhNRE0wTXpJek56RTRPVFkyTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZVRlF6UTB3eU1EQk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwYzYxNzM4ZjY5Nzc5MWNiNTY3YTQ0ZDdlMzFiYTU3ZTc3MGViNDY0ZTg5M2NhODU3ZDZmNjhiODhhN2QzNGQ
LINKBELT
LINKBELT
PT3CL2E26N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PT3CL2E26N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-5/8" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PT3CL2E26N
BDI部件号
24112888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PT3CL2E26N/p/24112888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864874380
重量 / Kilogram
2.129
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CLG2E26NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10418811
重量/磅
4.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-5/8" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.5英寸 | 88.9毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米