https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BPBXXXX-TBC25-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtTWk4eE1EYzJPRFV5TkRJeE5ETXdNaTlKVGtSTkxVSlFRbGhZV0ZoZlZFSkRNalZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMDQ3YzMxMmY5NTdmYTQyMWU2OTAxNzA4NzU4MGE3ZTc1MWM5OWM3YzA0ZWM2NjAwY2JmMGY2ZmE2MDI4NzEw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BPBXXXX-TBC25-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtTWk4eE1EYzJPRFV5TkRJeE5ETXdNaTlKVGtSTkxVSlFRbGhZV0ZoZlZFSkRNalZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMDQ3YzMxMmY5NTdmYTQyMWU2OTAxNzA4NzU4MGE3ZTc1MWM5OWM3YzA0ZWM2NjAwY2JmMGY2ZmE2MDI4NzEw
LINKBELT
LINKBELT
PT3S213E1
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PT3S213E1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 13/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PT3S213E1
BDI部件号
19272781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PT3S213E1/p/19272781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699380200
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB25-1316-E1PA
密封
Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TBC25-1316-E1
制造商内部编号
0138020
重量/磅
1.18
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 13/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.58毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米

