PU32417F https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PU3-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNE5pOHhNRE13TXprNE9EUTJOVFk1TkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRlV6WHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY2MTMxNjY4ZjllZDg5ZTAxZWU4NDlhOWFmN2JlNjFmZTk3OWE2Mzg0NmQxOWQ1ZTBlZWY5MDJiZDgxNmQ0YQ
576478 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PU32417F

描述

LINKBELT PU32417F

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-5/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PU32417F

BDI部件号
576478

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699255768
重量 / Kilogram
4.835
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG324L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PU32417F
制造商内部编号
0125576
重量/磅
11.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-5/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.313英寸 | 58.75毫米
底座到中心高度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓实际中心
8英寸 | 203.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新