

LINKBELT
LINKBELT
PU339J18Y4
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PU339J18Y4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PU339J18Y4
BDI部件号
581194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PU339J18Y4/p/581194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699738100
重量 / Kilogram
10.12
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG339L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PU339J18Y4
制造商内部编号
0173810
重量/磅
27.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓实际中心
11.3英寸 | 287毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
底座到中心高度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.14毫米