https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PU300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek55OHhNREl3T0Rjek5qWTNNemd5TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFWVE13TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDc4YTU4YTdiYjJkYzU3ZTYyNGJjZDI4ZDk0ODMwZTYwMmE2ZmMwOThjMzZkYjIyMjE1MTliNjAxYjFjZmJiZmQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PU300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek55OHhNREl3T0Rjek5qWTNNemd5TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFWVE13TUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDc4YTU4YTdiYjJkYzU3ZTYyNGJjZDI4ZDk0ODMwZTYwMmE2ZmMwOThjMzZkYjIyMjE1MTliNjAxYjFjZmJiZmQ
LINKBELT
LINKBELT
PU347
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B PU347 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PU347
BDI部件号
578128
详情
8235.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PU347/p/578128
单价(不含税)
¥8,235.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327721374
重量 / Kilogram
32.616
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG347L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PU347
制造商内部编号
5872137
重量/磅
44.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
4.094英寸 | 104毫米
螺栓实际中心
12英寸 | 304.8毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米