https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-TAS-PU300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnek5TOHhNREl3T0Rjek5qY3dOalU1TUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFWTmZVRlV6TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjYjc0NDljMTU5NGZmYTdjMmVkYmIwMGNjYTFjMjAyNWU1MzE3NjhkYzdjYmEzZWJiOTUzMGU5NjYxZTY5ZDdi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-TAS-PU300-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnek5TOHhNREl3T0Rjek5qY3dOalU1TUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFWTmZVRlV6TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjYjc0NDljMTU5NGZmYTdjMmVkYmIwMGNjYTFjMjAyNWU1MzE3NjhkYzdjYmEzZWJiOTUzMGU5NjYxZTY5ZDdi
LINKBELT
LINKBELT
PU3K47
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B PU3K47 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
L/B PU3K47
BDI部件号
581917
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PU3K47/p/581917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699068511
重量 / Kilogram
45.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG3K47L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PU3K47
制造商内部编号
5806851
重量/磅
60
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 5-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.9 英寸 | 327.7 毫米
内圈长
3.531英寸 | 89.7毫米
底座到中心高度
5.125 英寸 | 130.175 毫米
螺栓实际中心
12.9英寸 | 327.7毫米