TIMKEN
TIMKEN
QAAPL18A080SEC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAPL18A080SEC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 95MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 234.95MM Minimum Bolt Spacing; 273.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QAAPL18A080SEC
BDI部件号
792763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAAPL18A080SEC/p/792763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450321082
重量 / Kilogram
17.706
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 95MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 234.95MM Minimum Bolt Spacing; 273.05MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
最大螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
最小螺栓间距
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
5.18英寸 | 131.572毫米