QAAPX18A080SEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1WlM4eE1EYzJOakkzTmpBek5EVTVNQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0Yjg1YmIwYTBmOWI2NjA0NTBlMGJiZDU4ZGRhZmNiNzFiZDI4MmM1OGZlM2QzNjFlOWZhYjJlZDVhODE0MTU
751754 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAAPX18A080SEN

描述

TIMKEN QAAPX18A080SEN

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 274.574MM Minimum Bolt Spacing; 309.626MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QAAPX18A080SEN

BDI部件号
751754

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450011112
重量 / Kilogram
19.522
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QAAPX18A080SEN
重量/磅
64
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 274.574MM Minimum Bolt Spacing; 309.626MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米
内圈长
5.18英寸 | 131.572毫米
最小螺栓间距
10.81 英寸 | 274.574 毫米
最大螺栓间距
12.19 英寸 | 309.626 毫米
底座到中心高度
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新