TIMKEN
TIMKEN
QAAPX18A090SEB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAPX18A090SEB
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 100MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 274.574MM Minimum Bolt Spacing; 309.626MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QAAPX18A090SEB
BDI部件号
751898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAAPX18A090SEB/p/751898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450011440
重量 / Kilogram
19.522
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QAAPX18A090SEB
重量/磅
64
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 100MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 274.574MM Minimum Bolt Spacing; 309.626MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
最大螺栓间距
12.19 英寸 | 309.626 毫米
最小螺栓间距
10.81 英寸 | 274.574 毫米
内圈长
5.18英寸 | 131.572毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米
底座到中心高度
3.937 英寸 | 100 毫米