QAAPX20A312SEM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1WlM4eE1EYzJOakkzTmpBek5EVTVNQzlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE0Yjg1YmIwYTBmOWI2NjA0NTBlMGJiZDU4ZGRhZmNiNzFiZDI4MmM1OGZlM2QzNjFlOWZhYjJlZDVhODE0MTU
751953 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAAPX20A312SEM

描述

TIMKEN QAAPX20A312SEM

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QAAPX20A312SEM

BDI部件号
751953

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450013604
重量 / Kilogram
25.878
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QAAPX20A315SEM
重量/磅
99
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
5.92英寸 | 150.368毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米
最大螺栓间距
14 英寸 | 355.6 毫米
最小螺栓间距
12.5 英寸 | 317.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新