TIMKEN
TIMKEN
QAASN22A110SEN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAASN22A110SEN
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 140MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 332MM Minimum Bolt Spacing; 365MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QAASN22A110SEN
BDI部件号
778107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAASN22A110SEN/p/778107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450351843
重量 / Kilogram
31.326
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
79
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 140MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 332MM Minimum Bolt Spacing; 365MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
底座到中心高度
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.7 英寸 | 348 毫米
内圈长
6.299英寸 | 160毫米
最大螺栓间距
14.37 英寸 | 365 毫米
最小螺栓间距
13.071 英寸 | 332 毫米