QAPF18A303ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-QAPR-RL-P-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnME1TOHhNREEwTmpFeU1EWTRPVFk1TkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZVVUZRVWw5U1RGOVFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MWI0ZTNjMmIxY2JhNTE2YjI3MTU1OTA2MTc2YTY0ZmI0NzEzOTEwNzA5OGUxNGY5NjViN2FmZjBjZWVkMTY2
775478 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAPF18A303ST

描述

TIMKEN QAPF18A303ST

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-7/8" Minimum Bolt Spacing; 10-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QAPF18A303ST

BDI部件号
775478

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450332156
重量 / Kilogram
19.62
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
49
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-7/8" Minimum Bolt Spacing; 10-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10 英寸 | 254 毫米
内圈长
4.03英寸 | 102.362毫米
最大螺栓间距
10.875 英寸 | 276.225 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新