TIMKEN
TIMKEN
QASN20A312SEM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QASN20A312SEM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 4.921" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12.56" Minimum Bolt Spacing; 14.41" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QASN20A312SEM
BDI部件号
778555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QASN20A312SEM/p/778555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450355759
重量 / Kilogram
31.326
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QASN20A312SEM
重量/磅
79
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 4.921" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12.56" Minimum Bolt Spacing; 14.41" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
内圈长
4.61英寸 | 117.094毫米
最大螺栓间距
14.41 英寸 | 366.014 毫米
最小螺栓间距
12.56 英寸 | 319.024 毫米
底座到中心高度
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米