QASN20A315SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwTlM4eE1EYzJOak0zTnpZNE1Ea3lOaTlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2NGEyZDMyNjg5YTVkNTBiNzA1MTIwOTkyN2Q0ZmZhNGUxMjUwZTlmZWRiMGQzM2VlMjJhOGI0NDVlZDUwNDE
778558 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QASN20A315SET

描述

TIMKEN QASN20A315SET

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4.921" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12.56" Minimum Bolt Spacing; 14.41" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

QASN20A315SET

BDI部件号
778558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450355902
重量 / Kilogram
31.326
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QASN20A315SET
重量/磅
79
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4.921" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12.56" Minimum Bolt Spacing; 14.41" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
最小螺栓间距
12.56 英寸 | 319.024 毫米
最大螺栓间距
14.41 英寸 | 366.014 毫米
内圈长
4.61英寸 | 117.094毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新