QB10GD9-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QB-10-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJobE5DOHhNREl5T0RFM016SXdPVFl6TUM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlFsOHhNRjlIWHpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MTM2Mjc1MTBhMDUzYWZjYzY5YTgxOGYxZjY2NWZkY2I1MWU1NTg2MGFjMzI5MjkwMDAxODcwYjBkMGNiYWI2
20871371 带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

QB10GD9-1

描述

EDT CORP QB10GD9-1

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.56" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion

制造商部件号

QB10GD9-1

BDI部件号
20871371

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450879996
重量 / Kilogram
0.771
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUD9-1
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backing Height | Black-Green Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.56" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
底座到中心高度
1.56 英寸 | 39.624 毫米
最小螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米
最大螺栓间距
5.13 英寸 | 130.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新